Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Accessoire pour Prise de sol étanche BUBOX - rehausse AQUASTOP Aluminium Anodisé - BFK107/90

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 0

  • type de fixation - fixation à vis

  • traitement de la surface - anodisé/oxydé

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228590289

Réf. Sonepar

03049859028

Réf. Fournisseur

BFK107/90

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

0

type de fixation:

fixation à vis

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

largeur:

110 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

70 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Accessoire pour prise de sol BUBOX - rehausse AQUASTOP Aluminium Anodisé. Protection et étanchéité des prises connectées. Fabriqué en Belgique

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC