Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Accessoire pour Prise de sol étanche BUBOX - rehausse AQUASTOP Inox 316L Brossé - BFK107/2

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 0

  • type de fixation - fixation à vis

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • largeur - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228590296

Réf. Sonepar

03049859029

Réf. Fournisseur

BFK107/2

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

0

type de fixation:

fixation à vis

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

largeur:

110 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

70 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Accessoire pour prise de sol BUBOX - rehausse AQUASTOP Inox 316L Brossé. Protection et étanchéité des prises connectées. Fabriqué en Belgique

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC