MODELEC - Bague Jonction Diam 20mm blanc Etroit pour installation en saillie - 559521-E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 75 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 75 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228366990
Réf. Sonepar
03049836699
Réf. Fournisseur
559521-E
Marque
MODELEC
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
75 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
75 mm
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'accessoires pour installations en saillie. Tubes, raccords, bagues de jonction, coudes, tés et supports de tubes. Disponibles en diamètre 16mm et 20mm. Compatibles avec boitiers en saillies collection M et Confidence.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


