Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Boitier d'encastrement pour Prise de sol étanche BUBOX CLASSIC 100x100x59mmmm - BFC160

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 0

  • type de fixation - fixation à vis

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 110 mm

  • profondeur - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228591026

Réf. Sonepar

03049859102

Réf. Fournisseur

BFC160

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

0

type de fixation:

fixation à vis

largeur:

110 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

70 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Boitier d'encastrement pour Prise de sol étanche BUBOX CLASSIC. Dimensions 100x100x59mm. Joint d'étanchéité intégré. Livré avec tous les accessoires de pose (drain anti-condensation, presse étoupe, visserie inox).

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC