Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Boitier dérivation saillie Confidence Laiton Blanc Email Simple, 3 trous - 577424

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Boitier dérivation saillie Confidence Laiton Blanc Email Simple, 3 trous

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 0

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • largeur - 75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225774248

Réf. Sonepar

03049577424

Réf. Fournisseur

577424

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

0

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

blanc

largeur:

75 mm

hauteur:

375 mm

profondeur:

75 mm

Boitier de dérivation en saillie Confidence Laiton Blanc Email Simple, 3 trous. Fabriqué en France. Un appareillage complet se compose de : 1 boitier de dérivation en saillie + 1 façade pour boitier de dériv. + bagues de jonction

Les Atouts de l'article:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Fabriqué en France.

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC