MODELEC - Boitier saillie Confidence Laiton Acier Brossé Simple, sans trou - 560412
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 0
type de fixation - fixation à vis
matériau - métal
couleur - gris
traitement de la surface - brossé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONFIDENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244225604125
Réf. Sonepar
03049560412
Réf. Fournisseur
560412
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
0
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
métal
couleur:
gris
traitement de la surface:
brossé
qualité du matériau:
laiton
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
45 mm
Boitier saillie Confidence Laiton Acier Brossé Simple, sans trou. Dim boitier : 80x80x45mm. Fabriqué en France. Un appareillage complet se compose d'un boitier en saillie + d'un mécanisme + d'une façade + de bagues de jonction.
Les Atouts de la gamme:
Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.
Les Atouts de la gamme:
Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.


