MODELEC - Boitier saillie Confidence Laiton Blanc Simple, 1 trou - 561413
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 0
type de fixation - fixation à vis
matériau - métal
couleur - blanc
qualité du matériau - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244225614131
Réf. Sonepar
03049561413
Réf. Fournisseur
561413
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
0
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
métal
couleur:
blanc
qualité du matériau:
laiton
largeur:
75 mm
hauteur:
375 mm
profondeur:
75 mm
Les Atouts de l'article:
Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Fabriqué en France.
Les Atouts de la gamme:
Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC