MODELEC - Boitier saillie Confidence Laiton Chrome Miroir Etroit, 2 trous - 562415-E

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Boitier saillie Confidence Laiton Chrome Miroir Etroit, 2 trous

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 0

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - chrome

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228387230

Réf. Sonepar

03049838723

Réf. Fournisseur

562415-E

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

0

sens de montage:

vertical

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

chrome

qualité du matériau:

laiton

largeur:

75 mm

hauteur:

375 mm

profondeur:

75 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Boitier saillie Confidence Laiton Chrome Miroir Etroit, 2 trous. Dim boitier : 80x80x45mm. Fabriqué en France. Un appareillage complet se compose d'un boitier en saillie + d'un mécanisme + d'une façade + de bagues de jonction.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC