MODELEC - Borne de jardin Inox IP55 BUBOX BOJA Anthracite mat 23CM + Prise Witty - BJC231037-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - vertical
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228816679
Réf. Sonepar
03049881667
Réf. Fournisseur
BJC231037-24
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
sens de montage:
vertical
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
anthracite
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur:
170 mm
hauteur:
490 mm
profondeur:
90 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Design épuré, en finition anthracite mat au format 23cm : mécanisme prise witty bleu (permet la recharge d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable) avec système de fixation à vis (fournie prête à l'emploi).
Les Atouts de la gamme:
Les bornes de jardin étanches BOJA de BUBOX by MODELEC sont certifiées IK08 et IP55. Design épuré, disponiblent en 4 finitions d'inox. Existent en format 23cm et 33cm. Adaptées à tous types de sol grâce à ses deux systèmes de fixation : à vis ou à piquet inox.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


