MODELEC - Borne de jardin Inox IP55 BUBOX BOJA Anthracite mat 33CM + 2x prise Witty - BJC332037-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
sens de montage - vertical
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228816686
Réf. Sonepar
03049881668
Réf. Fournisseur
BJC332037-24
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
2
sens de montage:
vertical
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
anthracite
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur:
170 mm
hauteur:
490 mm
profondeur:
90 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


