Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Borne de jardin Inox IP55 BUBOX BOJA Blanc mat 23CM + PC franco-belge + piquet - BJC231101-21

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228816181

Réf. Sonepar

03049881618

Réf. Fournisseur

BJC231101-21

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

sens de montage:

vertical

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur:

160 mm

hauteur:

420 mm

profondeur:

90 mm

Borne de jardin en Inox BUBOX Blanc mat hauteur 23CM. Composée d'un habillage + d'un mécanisme prise de courant 2P+T franco-belge NF/CEBEC+ piquet pour pelouse. Certifiée IP55 et IK08. Fabriquée en France

Les Atouts de l'article:

Design épuré, en finition blanc mat au format 23cm : mécanisme prise 2P+T franco-belge noir avec piquet pour pelouse (fournie prête à l'emploi).

Les Atouts de la gamme:

Les bornes de jardin étanches BOJA de BUBOX by MODELEC sont certifiées IK08 et IP55. Design épuré, disponiblent en 4 finitions d'inox. Existent en format 23cm et 33cm. Adaptées à tous types de sol grâce à ses deux systèmes de fixation : à vis ou à piquet inox.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC