MODELEC - Borne de jardin Inox IP55 BUBOX BOJA Corten 23CM + Prise Witty + piquet - BJC231137-26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - vertical
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - marron
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228816891
Réf. Sonepar
03049881689
Réf. Fournisseur
BJC231137-26
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
sens de montage:
vertical
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
marron
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur:
160 mm
hauteur:
420 mm
profondeur:
90 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


