Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Borne de jardin Inox IP55 BUBOX BOJA Corten 33CM + 2x prise Witty - BJC332037-26

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - marron

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228816884

Réf. Sonepar

03049881688

Réf. Fournisseur

BJC332037-26

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

sens de montage:

vertical

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

marron

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur:

170 mm

hauteur:

490 mm

profondeur:

90 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Borne de jardin en Inox BUBOX Corten hauteur 33CM à visser au sol. Composée d'un habillage + d'un double mécanisme prise Witty pour la recharge des véhicules électriques + visserie en inox. Certifiée IP55 et IK08. Fabriquée en France

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC