MODELEC - Façade Collection Karo Blanc Simple B1; Façade à clip. - 131210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 85 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3244221312109
Réf. Sonepar
03049001313
Réf. Fournisseur
131210
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
80x80mm - Epaisseur 7mm - 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards diamètre 32mm profondeur 40 ou 50mm - Compatible avec les mécanismesà connexion automatique MODELEC
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


