Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade Collection Karo Blanc Simple PC 2P+T; Façade à clip. - 190210

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Collection Karo Blanc Simple PC 2P+T; Façade à clip.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3244221902102

Réf. Sonepar

03049002311

Réf. Fournisseur

190210

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

Façade Karo Blanc Satin simple pour prise de courant 2P+T

Les Atouts de l'article:

80x80mm - Epaisseur 7mm - 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards diamètre 32mm profondeur 40 ou 50mm - Compatible avec les mécanismesà connexion automatique MODELEC

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC