Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade Collection Karo Dore Simple à deux leviers. Façade à clip. - 132214

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - or

  • largeur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221322146

Réf. Sonepar

03049001362

Réf. Fournisseur

132214

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

or

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

Façade Karo Doré Satin 2 basculeurs

Les Atouts de l'article:

80x80mm - Epaisseur 7mm - 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards diamètre 32mm profondeur 40 ou 50mm - Compatible avec les mécanismesà connexion automatique MODELEC

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC