MODELEC - Façade Collection Karo Dore Simple PC 2P+T; Façade à clip. - 190214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - or
largeur - 85 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244221902140
Réf. Sonepar
03049002315
Réf. Fournisseur
190214
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
or
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
80x80mm - Epaisseur 7mm - 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards diamètre 32mm profondeur 40 ou 50mm - Compatible avec les mécanismesà connexion automatique MODELEC
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


