MODELEC - Façade Collection Karo Etroite Noir B1; Façade à clip. - 111208

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 85 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244220012482
Réf. Sonepar
03049006789
Réf. Fournisseur
111208
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
MODELEC vous propose la Collection Karo:Un design sobre et qui rappelle le style des années 30 permettant d’apporter une touche d’originalité à votre intérieur.Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


