MODELEC - Façade CONF LT EL acier brossé 1 trou oblong gravure rétro-éclairée au choix, m - 216412M-LEV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - autre
largeur - 92 mm
hauteur - 192 mm
profondeur - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228755152
Réf. Sonepar
03049875515
Réf. Fournisseur
216412M-LEV
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
autre
largeur:
92 mm
hauteur:
192 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Façade pour guichet lumineux à levier pour interrupteurs en laiton. À associer avec un mécanisme renforcé de la collection Confidence
Les Atouts de la gamme:
Façade guichet lumineux sans vis à levier - Laiton massif 5mm -40x126mm- 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


