Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade CONF LT étroite canonFusil 1 trou oblong + gravure rétro-éclairée, mag - 228414M-LEV

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade CONF LT étroite canonFusil 1 trou oblong + gravure rétro-éclairée, mag

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - autre

  • largeur - 92 mm

  • hauteur - 192 mm

  • profondeur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228754834

Réf. Sonepar

03049875483

Réf. Fournisseur

228414M-LEV

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

autre

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

Façade Confidence laiton étroite canon de fusil 1 trou oblong + gravure rétro-éclairée au choix, façade magnétique. Dimensions : 40x80x5mm.

Les Atouts de l'article:

Façade pour guichet lumineux à levier pour interrupteurs en laiton. À associer avec un mécanisme renforcé de la collection Confidence

Les Atouts de la gamme:

Façade guichet lumineux sans vis à levier - Laiton massif 5mm - 40x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC