Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade CONF LT étroite laiton brossé 1 PUSH gravure rétro-éclairée au choix, mag - 228410M

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade CONF LT étroite laiton brossé 1 PUSH gravure rétro-éclairée au choix, mag

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - autre

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 110 mm

  • profondeur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228754995

Réf. Sonepar

03049875499

Réf. Fournisseur

228410M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

autre

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

Façade Confidence laiton étroite laiton brossé 1 PUSH + gravure rétro-éclairée au choix, façade magnétique. Dimensions : 40x80x5mm.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC