MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Brosse Double Verticale PC Pc à Vis - 280412M-PB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
type de fixation - autre
largeur - 92 mm
hauteur - 192 mm
profondeur - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244225050892
Réf. Sonepar
03049505089
Réf. Fournisseur
280412M-PB
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
2
type de fixation:
autre
largeur:
92 mm
hauteur:
192 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 80x151mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


