Non retournable

MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Brossé Simple Balise de sol à Vis - 100412

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Brossé Simple Balise de sol à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221004127

Réf. Sonepar

03049100412

Réf. Fournisseur

100412

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

acier inoxydable (inox)

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

laiton

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence en laiton massif finition Acier Brossé simple pour balise de sol . Façade à vis. Dimensions 80x80x5mm. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Les balises de sol MODELEC permettent un éclairage de sol avec 9 options d'éclairage en un produit (3 niveaux de chaleur et 3 niveaux d'intensité).

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats et fonctions. Fabriqué en France.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC