MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Brosse Triple Verticale B1 B1 B1 à Vis - 353412

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244223534127

Réf. Sonepar

03049004234

Réf. Fournisseur

353412

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

3

sens de montage:

vertical

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

laiton

largeur:

92 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence en laiton massif finition Acier Brossé triple verticale 1 basculeur 1 basculeur 1 basculeur à vis. Dimensions : 80x222x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC