MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Brosse Triple Verticale PC M1 U1 - 384412M

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220026137

Réf. Sonepar

03049006114

Réf. Fournisseur

384412M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

4

sens de montage:

vertical

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

gris

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

laiton

largeur:

92 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence en laiton massif finition Acier Brossé triple verticale prise de courant 2P+T 1 média ouverture pour chargeur double USB

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC