MODELEC - Façade CONFIDENCE LAITON ACIER ETROITE LONGUE B2 - 102412-L48

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade CONFIDENCE LAITON ACIER ETROITE LONGUE B2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • type de fixation - fixation à vis

  • traitement de la surface - brossé

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 92 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228192117

Réf. Sonepar

03049007037

Réf. Fournisseur

102412-L48

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

type de fixation:

fixation à vis

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

laiton

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

Façade Collection Confidence LAITON ACIER BROSSE étroite longue 2 leviers à LED 48V à vis

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.