Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Quadruple Horizontale PC Pc PC M1 - 431412M-PB

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Quadruple Horizontale PC Pc PC M1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 4

  • type de fixation - autre

  • largeur - 95 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 62 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220063767

Réf. Sonepar

03049007213

Réf. Fournisseur

431412M-PB

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

4

type de fixation:

autre

largeur:

95 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

62 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Acier quadruple horizontale prise 2P+T à puit blanc prise 2P+T à puit blanc prise 2P+T à puit blanc 1 MEDIA

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 293x80mm - - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC