Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Triple Horizontale B1 PC Pc - 311412M-PB

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Acier Triple Horizontale B1 PC Pc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • type de fixation - autre

  • largeur - 92 mm

  • hauteur - 270 mm

  • profondeur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220062982

Réf. Sonepar

03049007206

Réf. Fournisseur

311412M-PB

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

3

type de fixation:

autre

largeur:

92 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

40 mm



Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 222x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC