MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Email Etroite Longue B1 - 101424M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - vertical
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244225030658
Réf. Sonepar
03049001000
Réf. Fournisseur
101424M
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
sens de montage:
vertical
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
blanc
qualité du matériau:
laiton
largeur:
92 mm
hauteur:
192 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


