MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Email Simple Knx 6 Boutons à Vis - 706424

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Email Simple Knx 6 Boutons à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 6

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244227064507

Réf. Sonepar

03049706450

Réf. Fournisseur

706424

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

6

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

blanc

qualité du matériau:

laiton

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence en laiton massif finition Blanc Email simple KNX 6 boutons. Façade à vis. Dimensions 80x80x5mm. Fabriqué en France.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC