MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Email Triple Horizontale M1 M1 M1 - 320424M

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Email Triple Horizontale M1 M1 M1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225031297

Réf. Sonepar

03049004072

Réf. Fournisseur

320424M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

blanc

qualité du matériau:

laiton

largeur:

92 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence en laiton massif finition Blanc Email triple horizontale 1 MEDIA 1 MEDIA 1 MEDIA

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC