MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Mat Double Horizontale P5 à Vis - 185413

CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Mat Double Horizontale P5 à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 151 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244221854135

Réf. Sonepar

03049002272

Réf. Fournisseur

185413

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

horizontal

matériau:

métal

couleur:

blanc

qualité du matériau:

laiton

largeur:

151 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5 mm

Façade Confidence en laiton massif finition Blanc Mat double horizontale 5 boutons poussoir PUSH à vis

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - Façade format Double Horizontal 80x151mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés