MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Mat Double Verticale Liseuse 40 + B2 - 254413

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222544134

Réf. Sonepar

03049002970

Réf. Fournisseur

254413

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

3

sens de montage:

vertical

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

blanc

qualité du matériau:

laiton

largeur:

80 mm

hauteur:

151 mm

profondeur:

160 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence en laiton massif finition Blanc Mat double verticale liseuse flexible 40cm + 2 basculeurs. Dimensions : 80x151x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC