MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Mat quadruple horizontale PC PC PC C1 à vis - 443413

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Mat quadruple horizontale PC PC PC C1 à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244224434136

Réf. Sonepar

03049443413

Réf. Fournisseur

443413

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

4

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

blanc

qualité du matériau:

laiton

largeur:

95 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

62 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence Laiton Blanc Mat quadruple horizontale 1 prise 2P+T + 1 prise 2P+T + 1 prise 2P+T + TV à vis. Dimensions de la façade : 293x80x5mm. À associer avec nos leviers en laiton massif. Façade à vis. Fabriquée en France.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC