Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Simple 1 trou oblong - 131413M

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Simple 1 trou oblong

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225012388

Réf. Sonepar

03049001330

Réf. Fournisseur

131413M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

blanc

qualité du matériau:

laiton

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence en laiton massif finition Blanc simple 1 basculeur. Façade magnétique. Dimensions : 80x80x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC