MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Simple 2 Push - 142413M

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Blanc Simple 2 Push

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • qualité du matériau - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225012555

Réf. Sonepar

03049001512

Réf. Fournisseur

142413M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

blanc

qualité du matériau:

laiton

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence en laiton massif finition Blanc simple 2 PUSH. Façade magnétique. Dimensions 80x80x5mm. Fabriqué en France.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC