MODELEC - Façade Confidence Laiton Bronze Triple Verticale PC M1 M1 - 376417M

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - bronze

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225054371

Réf. Sonepar

03049505437

Réf. Fournisseur

376417M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

3

sens de montage:

vertical

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

bronze

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

92 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence en laiton massif finition Bronze triple verticale prise 2P+T 1 MEDIA 1 MEDIA

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC