MODELEC - Façade Confidence Laiton Brossé quadruple verticale B1 B1 B1 B1 à vis - 469410

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Brossé quadruple verticale B1 B1 B1 B1 à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244224694103

Réf. Sonepar

03049006999

Réf. Fournisseur

469410

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

4

sens de montage:

vertical

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

laiton

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

laiton

largeur:

95 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

62 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence Laiton Brossé quadruple verticale 1 levier + 1 levier + 1 levier + 1 levier à vis. Dimensions de la façade : 80x293x5mm. À associer avec nos leviers en laiton massif. Façade à vis. Fabriquée en France.

Les Atouts de l'article:

Laiton massif 5mm - 80x293mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats et fonctions. Fabriqué en France.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC