MODELEC - Façade Confidence Laiton Brosse Simple 3 Basculeurs - 133410M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
laitonCaractéristiques principales
nombre d'unités - 3
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - laiton
traitement de la surface - brossé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244225004772
Réf. Sonepar
03049001399
Réf. Fournisseur
133410M
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
3
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
laiton
traitement de la surface:
brossé
qualité du matériau:
laiton
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 80x80mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis
Les Atouts de la gamme:
La collection de façades d'interrupteurs et prises Confidence laisse parler la matière avec élégance. Ses formes épurées et le détail de ses finitions soignées en font un incontournable pour vos projets résidentiels, hôteliers ou tertiaire.En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. La collection Confidence de MODELEC est fabriquée en France.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


