MODELEC - Façade Confidence Laiton Brosse Simple Knx 6 Boutons +Led +Porte Etiquette à Vis - 716410-L

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Brosse Simple Knx 6 Boutons +Led +Porte Etiquette à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 7

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - laiton

  • traitement de la surface - brossé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244227164108

Réf. Sonepar

03049716410

Réf. Fournisseur

716410-L

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

7

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

laiton

traitement de la surface:

brossé

qualité du matériau:

laiton

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence en laiton massif finition Brossé simple KNX 6 boutons +LED +porte étiquette à vis

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC