MODELEC - Façade Confidence Laiton Brosse Simple Prise De Sol - 900410-PB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de fixation - fixation à vis
largeur - 85 mm
hauteur - 110 mm
profondeur - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228227000
Réf. Sonepar
03049822700
Réf. Fournisseur
900410-PB
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
type de fixation:
fixation à vis
largeur:
85 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
40 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Façade Confidence en laiton massif finition Brossé simple prise de sol. Encastré à fleur de sol ou en saillie (10mm). IP44. Gabarit et joint d'étanchéité fourni avec le mécanisme. Dimensions 80x80x10mm. Fabriqué en France.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


