MODELEC - Façade Confidence Laiton Canon De Fusil Etroite Longue B1 - 101414M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - vertical
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244225015051
Réf. Sonepar
03049000988
Réf. Fournisseur
101414M
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
1
sens de montage:
vertical
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
satiné
qualité du matériau:
laiton
largeur:
92 mm
hauteur:
192 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 40x125mm - 12 finitions disponibles - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis
Les Atouts de la gamme:
La collection de façades d'interrupteurs et prises Confidence laisse parler la matière avec élégance. Ses formes épurées et le détail de ses finitions soignées en font un incontournable pour vos projets résidentiels, hôteliers ou tertiaire.En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. La collection Confidence de MODELEC est fabriquée en France.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.
Un produit MODELEC
Découvrez toute la gamme MODELEC


