MODELEC - Façade Confidence Laiton Canon De Fusil Etroite Longue P1+Led Eloigne Magnetique - 127414M-L

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Canon De Fusil Etroite Longue P1+Led Eloigne Magnetique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244221274292

Réf. Sonepar

03049127429

Réf. Fournisseur

127414M-L

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

sens de montage:

vertical

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence en laiton massif finition Canon de Fusil étroite longue 1 bouton PUSH+LED éloigné. Façade magnétique. Dimensions 40x126x5mm. Fabriqué en France.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC