MODELEC - Façade Confidence Laiton Canon De Fusil Habillage Thermostat Thermozyklus Rg Vis - 760414

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Canon De Fusil Habillage Thermostat Thermozyklus Rg Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

  • traitement de la surface - satiné

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220071236

Réf. Sonepar

03049007123

Réf. Fournisseur

760414

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

92 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence en laiton massif finition Canon de Fusil habillage thermostat Thermozyklus RG à vis

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC