Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

MODELEC - Façade Confidence Laiton Canon De Fusil quadruple horizontale PC PC PC C1 mag - 443414M

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Canon De Fusil quadruple horizontale PC PC PC C1 mag

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244220002728

Réf. Sonepar

03049006997

Réf. Fournisseur

443414M

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

4

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

95 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

62 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence Laiton Canon De Fusil quadruple horizontale 1 prise 2P+T + 1 prise 2P+T + 1 prise 2P+T + TV mag. Dimensions de la façade : 293x80x5mm. À associer avec nos leviers en laiton massif. Façade magnétique. Fabriquée en France.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC