MODELEC - Façade Confidence Laiton Chrome Double Horizontale PC U1 à Vis - 259415

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - chrome

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244222594153

Réf. Sonepar

03049259415

Réf. Fournisseur

259415

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

chrome

qualité du matériau:

laiton

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence en laiton massif finition Chrome double horizontale prise de courant 2P+T ouverture pour chargeur double USB. Façade à vis. Dimensions 151x80x5mm. Fabriqué en France.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC