Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

MODELEC - Façade CONFIDENCE LAITON CHROME ETROITE LONGUE B2 - 102415-L48

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade CONFIDENCE LAITON CHROME ETROITE LONGUE B2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • type de fixation - fixation à vis

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 92 mm

  • hauteur - 192 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228192179

Réf. Sonepar

03049007043

Réf. Fournisseur

102415-L48

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

type de fixation:

fixation à vis

qualité du matériau:

laiton

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

Façade Collection Confidence LAITON CHROME MIROIR magnétique étroite longue 2 leviers à LED 48V à vis

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maitrise.