MODELEC - Façade CONFIDENCE LAITON CHROME ETROITE LONGUE B2 A VIS - 102414M-L48

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade CONFIDENCE LAITON CHROME ETROITE LONGUE B2 A VIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • type de fixation - autre

  • traitement de la surface - satiné

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 92 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228192162

Réf. Sonepar

03049007042

Réf. Fournisseur

102414M-L48

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

2

type de fixation:

autre

traitement de la surface:

satiné

qualité du matériau:

laiton

largeur:

92 mm

hauteur:

192 mm

profondeur:

40 mm

Façade Collection Confidence LAITON CANON DE FUSIL étroite longue 2 leviers à LED 48V magnétique

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.