Non retournable

MODELEC - Façade Confidence Laiton Chrome Simple Nue Gravure à Vis - 1050415

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence Laiton Chrome Simple Nue Gravure à Vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - chrome

  • qualité du matériau - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225055330

Réf. Sonepar

03049001071

Réf. Fournisseur

1050415

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

1

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

chrome

qualité du matériau:

laiton

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence en laiton massif finition Chrome simple nue gravure. Façade à vis. Dimensions 80x80x5mm. Fabriqué en France.

Les Atouts de l'article:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Fabriqué en France.

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et réalisation de façades et mécanismes, nous façonnons la matière brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et maîtrisé.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC