MODELEC - Façade Confidence laiton Chrome simple pour 5 boutons damier carré, à vis - 672415

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Façade Confidence laiton Chrome simple pour 5 boutons damier carré, à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 5

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - chrome

  • qualité du matériau - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244226724150

Réf. Sonepar

03049672415

Réf. Fournisseur

672415

Marque

MODELEC

nombre d'unités:

5

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

chrome

qualité du matériau:

laiton

largeur:

85 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Façade Confidence laiton Chrome simple pour 5 boutons damier carré, à vis. A associer avec les boutons damiers plats MODELEC, disponibles avec ou sans LED. Dimensions de la façade : 80x80x5mm. Fabriqué en France.

Un produit MODELEC

Découvrez toute la gamme MODELEC